false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+N, 57 TE, 100A

Produkt Type: A9XPH557
Hersteller Nummer: A9XPH557
Rexel Artikelnr.: 2165463
EAN Code: 3606480485190

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Phasenschiene
Phasenschiene
Feature Feature details
Anzahl der Phasen
4
Polzahl
2
Geeignet für Anzahl Geräte 28
Teilungsmaß 36 mm
Querschnitt 16 mm²
Länge
1.000 mm
Anzahl der Teilungseinheiten 57
Bemessungsdauerstrom Iu 100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel
Isoliert Ja
Bemessungsstoßspannung 0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community