false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

S-3L-27-1000/16, Phasenschiene S-3L-27-1000/16

Produkt Type: S-3L-27-1000/16
Hersteller Nummer: 2221304
Rexel Artikelnr.: 2592700
EAN Code: 4025221013055

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Phasenschiene
Phasenschiene
Feature Feature details
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3
Geeignet für Anzahl Geräte 36
Teilungsmaß 27 mm
Querschnitt 16 mm²
Länge
1.000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu 130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Isoliert Ja
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection