Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3760-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Rexel Artikelnr.: 2430776
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3781-2, Reihenverbinder,N,16qmm,200mm, 1P, für NF-Verteiler Blau
Rexel Artikelnr.: 2428279
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3791-2, Reihenverbinder,16qmm,200mm,1P für NF-Verteiler Schwarz
Rexel Artikelnr.: 2434701
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3766, Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76. grau
Rexel Artikelnr.: 2859719
Min: 1 Garnitur
SIEMENS
5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Rexel Artikelnr.: 2433686
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Rexel Artikelnr.: 2432057
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3760-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Rexel Artikelnr.: 2430771
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3793-2, Reihenverbinder,16qmm,200mm,3P für NF-Verteiler Schwarz
Rexel Artikelnr.: 2430781
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
SIEMENS
5ST3771-1, Einspeiseklemme 25mm2 lang für Stiftsammelschienen
Rexel Artikelnr.: 2132216
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
SIEMENS
5ST3771-2, Einspeiseklemme ,25mm2 Kabeleingang Links mit Berührungsschutz IP20
Rexel Artikelnr.: 2290538
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3760-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Rexel Artikelnr.: 2433687
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Rexel Artikelnr.: 2819249
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3767, Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76. blau
Rexel Artikelnr.: 2883312
Min: 10 Garnitur , Vielfaches 10 Garnitur
SIEMENS
5ST3718, Endkappe für Sammelschiene 4-phasig für Leitungsschutzschalter
Rexel Artikelnr.: 2662035
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3651, Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 2x 4-phasig berührungssicher
Rexel Artikelnr.: 2883310
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3715, Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 4-phasig, 214mm lang schneidbar, m.
Rexel Artikelnr.: 2662033
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3745, Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 4-phasig, 214mm lang schneidbar, m.
Rexel Artikelnr.: 2041273
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3716, Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 4-phasig, 1016mm lang schneidbar, .
Rexel Artikelnr.: 2662034
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3621, Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 2x 4-phasig berührungssicher
Rexel Artikelnr.: 2929212
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschiene
Sammelschiene | |
Bemessungsstrom In | 63 A |
---|---|
Ausführung | lamelliert |
Verzinnt | Nein |
Länge | 1.016 mm |
Breite | 19,8 mm |
Höhe | 17,3 mm |
Flexibel | Ja |
---|---|
Oberfläche | unbehandelt |
Querschnitt | 10 mm² |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85369001 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.