Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
Z-D02/R/3-36, Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, D02/E18, 36mm
Rexel Artikelnr.: 2186330
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
BZ251, Spannbügel, für Profilleiste, für max. Band 10x16x0,8
Rexel Artikelnr.: 2193930
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
NZM3-4-XAD630, Sammelschienen-Adapter, 4p, für NZM3, 630A, UL508
Rexel Artikelnr.: 2892719
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NH-SLS-00/160-60, NH-Sicherungslast-Schaltleiste, 160A, 500V/160A, 690V/160A, Grösse 00
Rexel Artikelnr.: 2064874
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
CU20X5, Kupferschiene, 20x5x1500mm, verzinnt
Rexel Artikelnr.: 2052240
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
BBA-TP3/1000, Anschlussklemmenplatte, 3p, 1000qmm, 1600A
Rexel Artikelnr.: 2091816
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XAD250, Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM2, 250A, UL508
Rexel Artikelnr.: 2059938
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
BZ249, Spannbügel, für Profilleiste, für max. Band 6x9x0,8
Rexel Artikelnr.: 2193928
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
EATON ELECTRIC
DIII-SO/63/3-R, Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 690V, DIII/E33, 54mm
Rexel Artikelnr.: 2854900
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
AKU70/5, Leiteranschlussklemme, 16-70qmm, f. 5 mm
Rexel Artikelnr.: 2059854
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XAD160, Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM1, 160A, UL508
Rexel Artikelnr.: 2801702
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
AKS185, Spreizklemme, 95-185qmm, für 20x5-30x10
Rexel Artikelnr.: 2854840
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
EATON ELECTRIC
D02-LTS/63/3-R, Reiter-Lasttrennschalter +Sicherungen, 63A, 400V, 3p, D02
Rexel Artikelnr.: 2854882
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschienenträger
Sammelschienenträger | |
Polzahl | 3 |
---|---|
Schienenabstand | 60 mm |
Max. Bemessungsstrom | 630 A |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.