Artikelnummer/EAN
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
  3. Stromschienen
  4. Sammelschienenträger
  5. 2000817
  • 
Product videos
Product images
Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A
 Zurück
 nächstes
Sammelschienenträger - Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A - 2000817
Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A
HenselHesteller Logo
Hensel

Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A

Rexel Artikelnr.: 
2724147
Hersteller Nummer: 
2000817
EAN Code: 
4012591658177
Produkt Type: 
Mi ST 41
Rezension schreiben
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
Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A

Mi ST 41, Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
5
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
Sammelschienenträger, Mi ST 41, für Sammelschienen 20x10mm, 400A
Sammelschienenträger für Mi-Sammelschienensystem 400 A. L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm und PE: 12 x 5 mm.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschienenträger 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Sammelschienenträger
Polzahl 5
Schienenabstand 60 mm
Max. Bemessungsstrom 400 A
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85371098
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.