false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SCH11/1,5/PR03/1,5/SCH21, Personenschutzschalter PRCD-S 30mA 1,5m3G1,5mm² Schutzkontaktkupplung

  • SCH11/1,5/PR03/1,5/SCH21, Personenschutzschalter PRCD-S 30mA 1,5m3G1,5mm² Schutzkontaktkupplung
SCH11/1,5/PR03/1,5/SCH21, Personenschutzschalter PRCD-S 30mA 1,5m3G1,5mm² Schutzkontaktkupplung
Produkt Type: SCH11/1,5/PR03/1,5/SCH21
Hersteller Nummer: PR03/S1,5K
Rexel Artikelnr.: 2009550
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Baustromverteiler
Baustromverteiler
Feature Feature details
Bemessungsstrom
16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Anzahl der Zählerfelder 0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 1
Schutzart (IP)
IP55
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community