Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Keine Standorte gefunden
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
Keine Standorte gefunden
Es gibt noch weitere Abholstandorte, verwenden Sie die Suche links.
All nearby CSC Branches
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Baustromverteiler | |
Ausführung | Anschlussverteilerschrank |
---|---|
Bemessungsstrom | 63 A |
Anschlussleistung | 44 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig | 2 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig | 1 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig | 0 |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Anzahl der Zählerfelder | 1 |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 9 |
---|---|
Hauptschalter | Leistungsschalter |
Anzahl der Pole Hauptschalter | 3 |
Hauptschalter-Bemessungsstrom | 63 A |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA | 0 |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA | 2 |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA | 0 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Bemessungsspannung_A | 230/400 V |
Breite | 669 mm |
Höhe | 1.297 mm |
Tiefe | 360 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Stahlblech. |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.