Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2523.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389813
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
CP 6108.000, Federmutter M5, VPE = 50 Stück, Preis per VPE
Rexel Artikelnr.: 2730301
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2522.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, Daimler-Einsatz
Rexel Artikelnr.: 2389812
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2536.000, Knebelgriffe Ausführung C ohne Sicherheitszylindereinsatz, SZ 2536000
Rexel Artikelnr.: 2389824
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2526.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389816
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
CP 6205.100, Montagewinkel für Innenausbau, zum Einbau von System-Chassis und Montagestegen, VPE = 4 Stück, Preis per VPE
Rexel Artikelnr.: 2852018
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2485.100, Kunststoff-Handgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, RAL 9011, Ausführung C
Rexel Artikelnr.: 2811027
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2528.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2389818
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4597.000, Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster, VPE = 4 Stück, Preis per VPE
Rexel Artikelnr.: 2603780
Min: 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2535.000, Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausfuehrung C
Rexel Artikelnr.: 2389823
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
CP 6505.500, Abdeckplatte, für Tragarmanschluss Ø 130 mm, Oberfläche verzinkt, chromatiert
Rexel Artikelnr.: 2730405
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
CP 6028.014, Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 520x400 mm
Rexel Artikelnr.: 2928781
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2570.500, Erdungsplatte zum Einbau in Comfort-Panel, Optipanel, TS 8, SE 8, PC
Rexel Artikelnr.: 2852254
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2483.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 3mm Doppelbart
Rexel Artikelnr.: 2389782
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bediengehäuse
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Bediengehäuse |
|
Breite |
520 mm
|
---|---|
Höhe |
400 mm
|
Tiefe |
150 mm
|
Werkstoff |
Aluminium
|
Ausführung der Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
Farbe |
natur
|
RAL-Nummer |
7.035
|
---|---|
Schutzart (IP) |
IP65
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
Zolltarifnummer |
94032080
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.