Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13950, Türschloss für Kaedra, Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2170953
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13935, Wandbefestigungslaschen, Kunststoff, 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2178844
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13579, Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2
Rexel Artikelnr.: 2178817
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13941, Gehäusezubehör, geschlitzte Platte, 100x250mm
Rexel Artikelnr.: 2170943
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13599, Klemmenblockhalter, Montage auf Gehäuseboden, 12 TE
Rexel Artikelnr.: 2172234
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13944, Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 12 TE
Rexel Artikelnr.: 2171282
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13936, Gehäusezubehör, Reihen-Trennelement, 12 Module
Rexel Artikelnr.: 2178841
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13578, Klemmenblock, 80A, 22-Loch, (11x10)2+(11x16)2
Rexel Artikelnr.: 2171280
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13939, Kabeleinführungsblende für Kaedra, 12 TE
Rexel Artikelnr.: 2170619
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13575, Klemmenblock, 80A, 4-Loch, (2x10)2+(2x16)2
Rexel Artikelnr.: 2170558
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13947, Versiegelungskit, Gehäuseober- und Unterteil, 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2178790
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
13949, Türschloss für Kaedra, Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2172267
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi 1335, Mi-Automatengehäuse, 36 Teilungseinh., ohne PE- und N-Klemmen
Rexel Artikelnr.: 2853119
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Installationskleinverteiler
Installationskleinverteiler | |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Schutzart (IP) | IP65 |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7.035 |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 340 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Höhe | 610 mm |
Tiefe | 160 mm |
Montageart | Aufputz |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Anzahl der Reihen | 3 |
Art der Abdeckung | Tür |
Art der Schließung | Zylinder |
---|---|
Art des Deckels | geschlossen |
Ausführung Deckel | geschlossen |
EMV-Ausführung | Nein |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Italien |
Zolltarifnummer | 85381000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.