false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kaedra Steckdosenkombination , 1 x Schuko, 1 x CEE 16A, 1 x CEE 32A

Produkt Type: DDDKAEDRA08
Hersteller Nummer: DDDKAEDRA08
Rexel Artikelnr.: 2165472
EAN Code: 4012106414571

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationskleinverteiler
Installationskleinverteiler
Feature Feature details
Montageart
Aufbau
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 13
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Mit transparentem Deckel Nein
Transparenter Deckel/Tür Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
460 mm
Breite
340 mm
Tiefe
160 mm
Einbautiefe 0 mm
Innentiefe 0 mm
DIN-Schiene Nein
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Nein
EMV-Ausführung Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Schutzart (IP)
IP44
Mit Schloss Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community