false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UL51, Kleinverteiler, Unterputz ohne Blendrahmen und ohne Tür

Produkt Type: UL51
Hersteller Nummer: 2CPX030759R9999
Rexel Artikelnr.: 2194990
EAN Code: 4011617307594

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationskleinverteiler
Installationskleinverteiler
Feature Feature details
Montageart
Unterputz
Anzahl der Reihen 5
Breite in Teilungseinheiten 12
Art der Abdeckung optional
Ausführung Deckel ohne
Art des Deckels ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Höhe
834 mm
Breite
310 mm
Tiefe
120 mm
DIN-Schiene Nein
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.016
Schutzart (IP)
IP30
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community