false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Anschlusseinheit 5x10mm² auf 5x4mm² f BR

Produkt Type: L51407035
Hersteller Nummer: L51407035
Rexel Artikelnr.: 2022049
EAN Code: 4012740254304

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kleinverteiler bestückt
Kleinverteiler bestückt
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Anzahl der Phasen
0
Absicherung Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
Anzahl der direkten Gruppen 0
Anzahl der Lichtgruppen 0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter 0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter 0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 0
Anzahl der Pole Hauptschalter 0
Herdanschlussgruppe k.A.
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe k.A.
Mit Steckdose k.A.
Mit Klingeltransformator k.A.
Überspannungsschutz
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
69 mm
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Anbaumöglichkeit k.A.
Mit transparentem Deckel k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection