false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FHS-60, Stand Verteiler bis 60 kW

Produkt Type: FHS-60
Hersteller Nummer: 29784
Rexel Artikelnr.: 9079196
EAN Code: 9120054170595

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kleinverteiler bestückt
Kleinverteiler bestückt
Feature Feature details
Montageart
Aufputz
Anzahl der Phasen
3
Absicherung Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
Gesamtzahl der Gruppen 18
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter 18
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 1
Anzahl der Pole Hauptschalter 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom 87 A
Mit Steckdose Nein
Mit Klingeltransformator Nein
Überspannungsschutz
Nein
Werkstoff des Gehäuses
rostfreier Stahl
Schutzart (IP)
IP54
Höhe
2.054 mm
Breite
564 mm
Breite in Teilungseinheiten 48
Tiefe
280 mm
Einbautiefe_R 300 mm
Anbaumöglichkeit Nein
Mit transparentem Deckel Nein
Abschließbar
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community