false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HJB11011065, AP-FR-Abzweigkasten 110x110 IP 65 - Stufennippel innenliegend RAL 7035

  • HJB11011065, AP-FR-Abzweigkasten 110x110 IP 65 - Stufennippel innenliegend RAL 7035
HJB11011065, AP-FR-Abzweigkasten 110x110 IP 65 - Stufennippel innenliegend RAL 7035
Produkt Type: HJB11011065
Hersteller Nummer: 7340072
Rexel Artikelnr.: 2038355
EAN Code: 4034338912564

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klemmenkasten
Klemmenkasten
Feature Feature details
Länge
110 mm
Breite
110 mm
Tiefe
67 mm
Montageart
Aufputz
Anzahl der Einführungen 9
Art der Einführung Verschraubung
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
lichtgrau
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
3
Mit Deckel Ja
Mit transparentem Deckel Nein
Funktionserhalt ohne
RAL-Nummer 7.035
Newlec Ja
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection