false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KL 1516.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 200x200x80 mm

  • KL 1516.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 200x200x80 mm
KL 1516.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 200x200x80 mm
Produkt Type: KL 1516.510
Hersteller Nummer: 1516510
Rexel Artikelnr.: 2659853
EAN Code: 4028177251281

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klemmenkasten
Klemmenkasten
Feature Feature details
Anzahl der Anschlussklemmen 0
Max. Leiterquerschnitt 0 mm²
Länge
200 mm
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Montageart
Aufputz
Anbaumöglichkeit Nein
Anzahl der Einführungen 0
Art der Einführung Verschraubung
Werkstoff
Stahl
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
grundiert
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Mit Deckel Ja
Deckelbefestigung geschraubt
Mit transparentem Deckel Nein
Plombierbar Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui
2.500 V
Funktionserhalt ohne
Einsatztemperatur_R -40...80 °C
RAL-Nummer 7.035
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Mit Montageplatte Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection