false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KL 1589.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 400x150x120 mm

  • KL 1589.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 400x150x120 mm
KL 1589.510, Klemmenkästen KL, ohne Flanschplatte, BHT 400x150x120 mm
Produkt Type: KL 1589.510
Hersteller Nummer: 1589510
Rexel Artikelnr.: 2659846
EAN Code: 4028177251359

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klemmenkasten
Klemmenkasten
Feature Feature details
Anzahl der Anschlussklemmen 0
Max. Leiterquerschnitt 0 mm²
Länge
150 mm
Breite
400 mm
Tiefe
120 mm
Montageart
Aufputz
Anbaumöglichkeit Nein
Anzahl der Einführungen 0
Art der Einführung Verschraubung
Werkstoff
Stahl
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
grundiert
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Mit Deckel Nein
Deckelbefestigung geschraubt
Mit transparentem Deckel Ja
Plombierbar Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui
2.500 V
Funktionserhalt ohne
Einsatztemperatur_R -40...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
RAL-Nummer 7.035
Für Ex-Zone Gas ohne
Mit Montageplatte Nein
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection