false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RK 4/18 SL-18x4², Reihenklemmengehäuse RK 4/18 SL-18x4²

Produkt Type: RK 4/18 SL-18x4²
Hersteller Nummer: 61001901
Rexel Artikelnr.: 2884351
EAN Code: 4013902858385

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klemmenkasten
Klemmenkasten
Feature Feature details
Anzahl der Anschlussklemmen 18
Max. Leiterquerschnitt 4 mm²
Länge
90 mm
Breite
182 mm
Tiefe
180 mm
Montageart
Anbau
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Einführungen 28
Art der Einführung Verschraubung
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Mit Deckel Ja
Deckelbefestigung geschraubt
Mit transparentem Deckel Nein
Plombierbar Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui
400 V
Funktionserhalt ohne
Einsatztemperatur_R -25...40 °C
Schlagfestigkeit
IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
RAL-Nummer 7.035
Für Ex-Zone Gas ohne
Mit Montageplatte Nein
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community