Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
Montageart |
Einbau
|
---|---|
Art der Abdeckung |
Deckel
|
Ausführung Deckel |
geschlossen
|
Art der Tür |
ohne
|
Transparenter Deckel/Tür |
Nein
|
Mit Schloss |
Nein
|
Höhe |
151 mm
|
Breite |
248 mm
|
Tiefe |
58 mm
|
Werkstoff des Gehäuses |
Stahlblech/Kunststoff
|
Einbautiefe |
56 mm
|
Materialstärke Tür/Deckel |
1,5 mm
|
Innentiefe |
10 mm
|
Farbe |
grau
|
RAL-Nummer |
9.006
|
Anzahl der Module |
1
|
Anzahl der Reihen |
1
|
Anbaumöglichkeit |
Ja
|
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen |
0
|
Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
Mit Montageplatte |
Nein
|
Geeignet für Außengebrauch |
Nein
|
Geeignet für Blitzschutz |
Nein
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Art des Deckels |
mit Ausschnitt
|
Schutzart (NEMA) |
0
|
Funktionserhalt |
ohne
|
Geeignet für Außenanwendung |
Nein
|
Deckel mit Überdruckentlastung |
Ja
|
Leitungseinführung |
Ja
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
China
|
Zolltarifnummer |
83024200
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.