false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

7035 Poly.Geh.360X540X180Mm D.Tr

Produkt Type: NSYPLS3654G
Hersteller Nummer: NSYPLS3654G
Rexel Artikelnr.: 2145774
EAN Code: 3606480776977

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Feature Feature details
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Ja
Mit Schloss Nein
Nennstrom (In) 0 A
Höhe
360 mm
Breite
540 mm
Tiefe
180 mm
Einbautiefe 0 mm
Innentiefe 0 mm
Materialstärke Gehäuse 0 mm
Materialstärke Tür/Deckel 0 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Anzahl der Module 0
Anzahl der Reihen 0
Breite in Teilungseinheiten 0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Leitungseinführungen 0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
ohne
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Blitzschutz Nein
Geeignet für Außenanwendung Ja
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
IK09
Funktionserhalt ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community