Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
8HP1806, Gummi-Leitungseinführung für 2 Leitungen 6-15mm.
Rexel Artikelnr.: 2599668
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
8GK9100-0KK10, ALPHA 400/630 DIN Zubehör Durchführungsflansch für Sammelschienen-System.
Rexel Artikelnr.: 2819501
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9100-0KK03, ALPHA 400/630 DIN Blindflanschplatte IP55 aus Metall RAL7035 mit Befestigungs.
Rexel Artikelnr.: 2369826
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9710-0KK01, ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 2-polig, 60 mm
Rexel Artikelnr.: 2426032
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9910-0KK00, ALPHA DIN Abdeckstreifen, 8GK9910-0KK00
Rexel Artikelnr.: 2739951
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9910-0KK23, Schaltplantasche 8GK9910-0KK23, DIN A4, Klarsichtfolie
Rexel Artikelnr.: 2739956
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9101-8KK01, ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=1200.
Rexel Artikelnr.: 2739847
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GD9132, Schaltplantasche, 30mm tief f. DINA4 hochkant, selbstklebend, 8GD9132
Rexel Artikelnr.: 2711420
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9560-0KK13, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler
Rexel Artikelnr.: 2046399
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9910-0KK05, Universalwinkel Pack 20 Stk fuer ALPHA Standverteiler Tiefe 250mm, 320mm, 400mm
Rexel Artikelnr.: 2482954
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
SIEMENS
8GK9100-0KK01, ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Zweikomponentenflansch.
Rexel Artikelnr.: 2739842
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9670-0KK00, ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 4-polig, 60 mm
Rexel Artikelnr.: 2434309
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9102-8KK01, ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=1350.
Rexel Artikelnr.: 2739848
Min: 1 Stück
SIEMENS
8GK9001-5KK01, ALPHA 160 DIN, Trennwand senkrecht, H=750.
Rexel Artikelnr.: 2425985
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Leergehäuse | |
Geeignet für Blitzschutz | Ja |
---|---|
Schutzart (IP) | IP43 |
Schutzklasse | II |
Farbe | weiß |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
RAL-Nummer | 9.016 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Breite | 300 mm |
Einbautiefe | 210 mm |
Höhe | 1.400 mm |
Innentiefe | 210 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 1 mm |
Tiefe | 210 mm |
Montageart | sonstige |
Nennstrom (In) | 400 A |
Anbaumöglichkeit | Ja |
---|---|
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
Art der Abdeckung | Tür |
Art der Tür | Einzel |
Art des Deckels | geschlossen |
Ausführung Deckel | ohne |
Funktionserhalt | ohne |
Geeignet für Außenanwendung | Nein |
Geeignet für Außengebrauch | Nein |
Leitungseinführung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Mit Schloss | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85381000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.