2. Verteiler
  3. Verteiler & Schränke
  4. Leergehäuse
  5. 96032125
  • 
Product videos
Product images
96032125, B 100806 ABS-7035 Bocube Gehäuse
 Zurück
 nächstes
Leergehäuse - 96032125, B 100806 ABS-7035 Bocube Gehäuse - 96032125
Bopla

96032125, B 100806 ABS-7035 Bocube Gehäuse

Rexel Artikelnr.: 
2910049
Hersteller Nummer: 
96032125
EAN Code: 
4049505038497
Produkt Type: 
96032125
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
96032125, B 100806 ABS-7035 Bocube Gehäuse

96032125, B 100806 ABS-7035 Bocube Gehäuse

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP20

0

grau

ABS

80 mm

62 mm

60 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so daß ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede gibt es das Druckausgleichselement.Im eingebauten Zustand erfüllt das DAE eine Schutzart von IP 69 K.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse 

Produktdetails



Produktdetails

Leergehäuse
Geeignet für Blitzschutz Nein
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (NEMA) 0
Farbe grau
Transparenter Deckel/Tür Nein
Werkstoff des Gehäuses ABS
Breite 80 mm
Höhe 62 mm
Tiefe 60 mm
Anzahl der Module 1
 
Art der Abdeckung Deckel
Art der Tür ohne
Art des Deckels geschlossen
Ausführung Deckel geschlossen
Funktionserhalt ohne
Geeignet für Außenanwendung Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Zolltarifnummer 39269097