Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
HG-CI, Handgriff für Deckelverschluss
Rexel Artikelnr.: 2052741
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
CL2-15, Tragschiene, DIN, BxHxT=35x15x187,5mm
Rexel Artikelnr.: 2194287
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
FL2-2, Flansch, Vorprägung 10xM16, 3xM20, HxBxT=116x187,5x23mm
Rexel Artikelnr.: 2052792
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
CL2, 35mm-Tragschiene, BxHxT=35x7,5x187, 5mm, Zubehör für Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2194286
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
DSCH-CI, Deckelscharnier
Rexel Artikelnr.: 2623892
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
FL2-X, Flansch, geschlossen, HxBxT=116x187,5x23mm
Rexel Artikelnr.: 2052791
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVS250630-5, Schienenverbindung für 2 SA-Kästen SKA
Rexel Artikelnr.: 2209913
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
L1-CI23, Lochplatte, CI23-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2918981
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
DV150-250-CI, Deckelverschluss, für CI-Gehäuse lang
Rexel Artikelnr.: 2197898
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
T-CI23, Tür, transparent rauchgrau, für Deckel CI23
Rexel Artikelnr.: 2220968
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
D2-CI, Dichtung, Seitenlänge 187,5mm, für Gehäusezusammenbau
Rexel Artikelnr.: 2256674
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
M3-CI23, Montageplatte, Stahl, verzinkt, D=3mm, für Gehäuse CI23
Rexel Artikelnr.: 2052538
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
FL2-3, Flansch, Vorprägung 6xM20, 2xM25/16, HxBxT=116x250x23mm
Rexel Artikelnr.: 2052793
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
IM4-CI23, Montageplatte, Kunststoff, für CI23-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2052738
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Leergehäuse | |
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | optional |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | ohne |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Nennstrom (In) | 1.600 A |
Höhe | 250 mm |
Breite | 187,5 mm |
Tiefe | 150 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 125 mm |
Materialstärke Gehäuse | 6 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 6 mm |
Innentiefe | 125 mm |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7.035 |
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Reihen | 0 |
Breite in Teilungseinheiten | 9 |
---|---|
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Anzahl der Leitungseinführungen | 30 |
Oberfläche | ohne |
Mit Montageplatte | Nein |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP65 |
Art des Deckels | transparent |
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Funktionserhalt | ohne |
Geeignet für Außenanwendung | Ja |
Deckel mit Überdruckentlastung | Ja |
Leitungseinführung | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Finnland |
Zolltarifnummer | 85381000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.