Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
DSCH-CI, Deckelscharnier
Rexel Artikelnr.: 2623892
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVS250630-5, Schienenverbindung für 2 SA-Kästen SKA
Rexel Artikelnr.: 2209913
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
TG44, Tragschienengerüst, 3x15TE
Rexel Artikelnr.: 2221034
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
T-CI44, Tür, transparent rauchgrau, für Deckel CI44
Rexel Artikelnr.: 2220970
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
L5-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2185776
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
DV150-250-CI, Deckelverschluss, für CI-Gehäuse lang
Rexel Artikelnr.: 2197898
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
GA-2-I44, Geräteabdeckung, Sicherungslasttrenner GSTA2, für CI44
Rexel Artikelnr.: 2198701
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
L3-CI43, Lochplatte, CI43-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2200426
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
GA-1-I44, Geräteabdeckung, Sicherungslasttrenner GSTA1, für CI44
Rexel Artikelnr.: 2198700
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
HG-CI, Handgriff für Deckelverschluss
Rexel Artikelnr.: 2052741
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
DV125-CI, Deckelverschluss, für CI-Gehäuse kurz
Rexel Artikelnr.: 2197897
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SE-RS-I44, Sammelschieneneinsatz, 3p, In=250A
Rexel Artikelnr.: 2209419
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
IM4-CI44, Montageplatte, Kunststoff, für CI44-Gehäuse
Rexel Artikelnr.: 2052740
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
GA-RS-I44, Geräteabdeckung, Reitersicherungssockel, in CI44
Rexel Artikelnr.: 2198713
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
Montageart |
Aufputz
|
---|---|
Art der Abdeckung |
optional
|
Ausführung Deckel |
geschlossen
|
Art der Tür |
ohne
|
Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
Mit Schloss |
Nein
|
Nennstrom (In) |
1.600 A
|
Höhe |
375 mm
|
Breite |
375 mm
|
Tiefe |
150 mm
|
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
Materialstärke Gehäuse |
6 mm
|
Einbautiefe |
125 mm
|
Materialstärke Tür/Deckel |
6 mm
|
Farbe |
grau
|
Innentiefe |
125 mm
|
RAL-Nummer |
7.035
|
Anzahl der Module |
1
|
Anzahl der Reihen |
0
|
Breite in Teilungseinheiten |
15
|
---|---|
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
4
|
Anbaumöglichkeit |
Ja
|
Anzahl der Leitungseinführungen |
100
|
Oberfläche |
ohne
|
Mit Montageplatte |
Nein
|
Geeignet für Außengebrauch |
Ja
|
Geeignet für Blitzschutz |
Ja
|
Art des Deckels |
transparent
|
Schutzart (IP) |
IP65
|
Schutzklasse |
II
|
Schlagfestigkeit |
IK10
|
Funktionserhalt |
ohne
|
Geeignet für Außenanwendung |
Ja
|
Deckel mit Überdruckentlastung |
Ja
|
Leitungseinführung |
Ja
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Finnland
|
Zolltarifnummer |
85381000
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.