false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CI44X-200, Isolierstoffgehäuse, glatte Seiten, HxBxT=375x375x225mm

Produkt Type: CI44X-200
Hersteller Nummer: 036511
Rexel Artikelnr.: 2303661
EAN Code: 4015080365112

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Feature Feature details
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Ja
Mit Schloss Nein
Nennstrom (In) 1.600 A
Höhe
375 mm
Breite
375 mm
Tiefe
225 mm
Einbautiefe 225 mm
Innentiefe 223 mm
Materialstärke Gehäuse 3 mm
Materialstärke Tür/Deckel 3 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Anzahl der Module 1
Anzahl der Reihen 0
Breite in Teilungseinheiten 15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Leitungseinführungen 0
Leitungseinführung Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
ohne
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Außenanwendung Ja
Geeignet für Blitzschutz Ja
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
I
Schlagfestigkeit
IK10
Funktionserhalt ohne
Art des Deckels transparent
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection