Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691400
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 25, Stufenstutzen STM 25, IP 55, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691443
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2626887
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 40, Stufenstutzen STM 40, IP 55, M 40
Rexel Artikelnr.: 2691445
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 40, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2691409
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 40
Rexel Artikelnr.: 2691402
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2691406
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
ESM 40, Einsteckstutzen IP 55, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2626888
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KG TS 02, Tragschiene Hutprofil 35 mm, für KG 9002
Rexel Artikelnr.: 2053016
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
ESM 25, Einsteckstutzen IP 55, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2626886
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2276476
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 20
Rexel Artikelnr.: 2691399
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 20, Stufenstutzen STM 20, IP 55, M 20
Rexel Artikelnr.: 2691442
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 32, Stufenstutzen STM 32, IP 55, M 32
Rexel Artikelnr.: 2691444
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
Montageart |
Aufputz
|
---|---|
Art der Abdeckung |
Tür
|
Ausführung Deckel |
geschlossen
|
Art der Tür |
Einzel
|
Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
Mit Schloss |
Nein
|
Höhe |
253 mm
|
Breite |
168 mm
|
Tiefe |
115 mm
|
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
Einbautiefe |
95 mm
|
Materialstärke Gehäuse |
3 mm
|
Materialstärke Tür/Deckel |
3 mm
|
Farbe |
grau
|
Innentiefe |
95 mm
|
RAL-Nummer |
7.035
|
Anzahl der Module |
1
|
Anzahl der Reihen |
1
|
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
0
|
---|---|
Anbaumöglichkeit |
Ja
|
Anzahl der Leitungseinführungen |
14
|
Oberfläche |
ohne
|
Mit Montageplatte |
Nein
|
Geeignet für Außengebrauch |
Nein
|
Geeignet für Blitzschutz |
Nein
|
Art des Deckels |
transparent
|
Schutzart (IP) |
IP66
|
Schutzart (NEMA) |
4
|
Schutzklasse |
II
|
Schlagfestigkeit |
IK08
|
Funktionserhalt |
ohne
|
Geeignet für Außenanwendung |
Nein
|
Leitungseinführung |
Ja
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
Newlec |
Nein
|
Zolltarifnummer |
85381000
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.