Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2626887
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
Mi FM 15, Anbauflansch Mi FM 15, 3xM20, 1xM32/40/50, 150mm Wand
Rexel Artikelnr.: 2633957
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi WT 1, Wandteiler Mi, zur Unterteilung von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm
Rexel Artikelnr.: 2053154
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2278831
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi CB 10, Mi Connection Box, für den Geräteeinbau
Rexel Artikelnr.: 2014253
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2278803
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63
Rexel Artikelnr.: 2633962
Min: 1 Stück
HENSEL
KBM 20, Kombi-Belüftungsstutzen, M 20 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816703
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
HENSEL
STM 25, Stufenstutzen STM 25, IP 55, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691443
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
Mi VE 303, Einspeisungsklemme, 300 qmm, 3polig, auf Einbauplatte
Rexel Artikelnr.: 2724152
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2278804
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi MP 11, Montageplatte aus Stahlblech, 2,5 mm für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4
Rexel Artikelnr.: 2930259
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi VE 245, Einspeisungsklemme, Mi VE 245, 240mm², 5polig, auf Einbauplatte
Rexel Artikelnr.: 2724150
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Leergehäuse | |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | II |
Farbe | grau |
Oberfläche | ohne |
RAL-Nummer | 7.035 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 300 mm |
Einbautiefe | 146 mm |
Höhe | 450 mm |
Innentiefe | 146 mm |
Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
Tiefe | 170 mm |
Montageart | Aufputz |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Anzahl der Leitungseinführungen | 44 |
---|---|
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Art der Tür | ohne |
Art des Deckels | geschlossen |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Funktionserhalt | ohne |
Geeignet für Außenanwendung | Ja |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Leitungseinführung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.