Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2276497
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
HENSEL
Mi FP 72, Kabeleinführungsflansch 2x 30 bis 72 mm Durchmesser
Rexel Artikelnr.: 2854145
Min: 1 Stück
HENSEL
EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2691406
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
HENSEL
EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276488
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
Mi SS 22, Sammelschiene Mi SS 22, 12x5 mm, Cu 2400 mm lang
Rexel Artikelnr.: 2178158
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi MP 11, Montageplatte aus Stahlblech, 2,5 mm für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4
Rexel Artikelnr.: 2930259
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FP 20, Anbauflansch, ohne Vorpressungen, Nutzfläche 215x88 mm
Rexel Artikelnr.: 2053147
Min: 1 Stück
HENSEL
ESM 20, Einsteckstutzen IP 55, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2626885
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
HENSEL
Mi ZS 40, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1 bis 8
Rexel Artikelnr.: 2278801
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi VE 240, Einspeisungsklemme, Mi VE 240, 240 mm²,4polig, auf Einbauplatte
Rexel Artikelnr.: 2178170
Min: 1 Stück
HENSEL
STM 40, Stufenstutzen STM 40, IP 55, M 40
Rexel Artikelnr.: 2691445
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
HENSEL
Mi MS 2, Montageschiene Mi MS 2, zur WandmontageMi-Vert., verz. u. pulverbesch., 1950 mm
Rexel Artikelnr.: 2275676
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Leergehäuse | |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | II |
Farbe | grau |
Oberfläche | ohne |
RAL-Nummer | 7.035 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 300 mm |
Einbautiefe | 191 mm |
Höhe | 450 mm |
Innentiefe | 191 mm |
Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
Tiefe | 214 mm |
Montageart | Aufputz |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Anzahl der Leitungseinführungen | 44 |
---|---|
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Art der Tür | ohne |
Art des Deckels | geschlossen |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Funktionserhalt | ohne |
Geeignet für Außenanwendung | Ja |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Leitungseinführung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.