Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi GS 30, Gehäusesteg Mi, für Gehäusewände 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2867029
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi VE 302, Einspeisungsklemme, Mi VE 302, 300 mm²,2polig, auf Einbauplatte,
Rexel Artikelnr.: 2724151
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V
Rexel Artikelnr.: 2278774
Min: 1 Stück
HENSEL
NZ KL 54, Normzähler-Klappfenster NZ KL 54, IP 54
Rexel Artikelnr.: 2343749
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi DS 50, Distanzstücke (2 St.) Mi DS 50, 50 mm hoch, zum Aufbau von Mi TS ..
Rexel Artikelnr.: 2178137
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi BE, Befestigungs-Ersatzteile Mi BE, Satz bestehend aus 4 Keilaufn. und 5 Keilen
Rexel Artikelnr.: 2178131
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi SS 22, Sammelschiene Mi SS 22, 12x5 mm, Cu 2400 mm lang
Rexel Artikelnr.: 2178158
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi BF 44, Belüftungsflansch mit Belüftungsgitter IP 44
Rexel Artikelnr.: 2890087
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FP 38, Anbauflansch Mi FP 38, 29x7-12 mm, 4x7-14 mm, 4x11-20 mm, 1x16-29 mm
Rexel Artikelnr.: 2576433
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi WD 2, Wanddichtung mit Befestigungsteilen für Mi-Gehäusewand 150 oder 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2053155
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi NK 4, N-Klemme Mi NK 4, für Mi 4451, Mi 4452,Mi 5451, Mi 5452, Mi 7455, Mi 7404
Rexel Artikelnr.: 2178148
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leergehäuse
Leergehäuse | |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | II |
Farbe | grau |
Oberfläche | ohne |
RAL-Nummer | 7.035 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 600 mm |
Einbautiefe | 146 mm |
Höhe | 600 mm |
Innentiefe | 146 mm |
Materialstärke Gehäuse | 3 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 3 mm |
Tiefe | 170 mm |
Montageart | Aufputz |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Anzahl der Leitungseinführungen | 0 |
---|---|
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Art der Tür | ohne |
Art des Deckels | geschlossen |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Funktionserhalt | ohne |
Geeignet für Außenanwendung | Ja |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Leitungseinführung | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.