false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schr,univers,IP55,SKII,1950x1300x275mm

Produkt Type: FR25S1
Hersteller Nummer: FR25S1
Rexel Artikelnr.: 2233449
EAN Code: 3250616004252

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Feature Feature details
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Doppel
Transparenter Deckel/Tür Nein
Mit Schloss Nein
Nennstrom (In) 800 A
Höhe
1.950 mm
Breite
1.300 mm
Tiefe
275 mm
Einbautiefe 275 mm
Innentiefe 275 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Materialstärke Tür/Deckel 1,5 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Anzahl der Module 720
Anzahl der Reihen 12
Breite in Teilungseinheiten 24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 10
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Leitungseinführungen 10
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberfläche
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
Geeignet für Blitzschutz Nein
Geeignet für Außenanwendung Nein
Schutzart (IP)
IP55
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
IK10
Funktionserhalt ohne
Art des Deckels geschlossen
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection