false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schrank,univers,IP54,SKI,1400x800x350

Produkt Type: FT93G
Hersteller Nummer: FT93G
Rexel Artikelnr.: 2825339
EAN Code: 3250612701643

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Feature Feature details
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung Tür
Art der Tür Einzel
Transparenter Deckel/Tür Nein
Nennstrom (In) 630 A
Höhe
1.400 mm
Breite
800 mm
Tiefe
350 mm
Einbautiefe 350 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Anzahl der Module 324
Anbaumöglichkeit Ja
Leitungseinführung Ja
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberfläche
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
Geeignet für Blitzschutz Nein
Geeignet für Außenanwendung Nein
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Schutzklasse
I
Funktionserhalt ohne
Art des Deckels geschlossen
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community