false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

12HE Wandgehäuse 643x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Produkt Type: DN-19 12U-6/6
Hersteller Nummer: DN-19 12U-6/6
Rexel Artikelnr.: 5052439
EAN Code: 4016032180517

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Feature Feature details
Breite
600 mm
Höhe
643 mm
Tiefe
600 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Bodenmontage möglich Nein
Wandmontage möglich Nein
Wandbefestigung möglich Ja
Wandeinbau Nein
Mastbefestigung Nein
Aufputzmontage Ja
Anreihbar Nein
Anzahl der Türen 1
Unterputzmontage Nein
Geeignet für metrische Montage Ja
Geeignet für Außenaufstellung Nein
Mit Sichttür Nein
Mit rückseitiger Tür Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94032080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community