false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NWE-5A15/GL/SH, Wandgehäuse, 19 Zoll, 2-teilig, T=500mm, HE15, Tür, Glas, +Schwenkhebel

Produkt Type: NWE-5A15/GL/SH
Hersteller Nummer: 285172
Rexel Artikelnr.: 2619804
EAN Code: 4015082851729

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Feature Feature details
Breite
570 mm
Höhe
747 mm
Tiefe
510 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Stahlblech
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Mit Montageplatte Nein
Montageplatte tiefenverstellbar Nein
Anzahl der Schlösser 0
Bodenmontage möglich Ja
Bodenaufstellung möglich Ja
Wandmontage möglich Ja
Wandbefestigung möglich Ja
Wandeinbau Nein
Aufputzmontage Ja
Mastbefestigung Nein
Anreihbar Nein
Anzahl der Türen 1
Unterputzmontage Nein
Geeignet für metrische Montage Nein
Geeignet für Außenaufstellung Nein
Schrägdach Nein
EMV-Ausführung Nein
Mit Sichttür Ja
Mit Lüftungstür Nein
Mit rückseitiger Tür Nein
Schutzart (IP)
IP30
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73269098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection