false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TK PS 1818-13f-m, Leergehäuse TK PS 1818-13f-m

Produkt Type: TK PS 1818-13f-m
Hersteller Nummer: 10441301
Rexel Artikelnr.: 2884015
EAN Code: 4013902932900

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Feature Feature details
Breite
182 mm
Höhe
137 mm
Tiefe
180 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polystyrol
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Mit Montageplatte Nein
Montageplatte tiefenverstellbar Nein
Anzahl der Schlösser 0
Bodenmontage möglich Ja
Bodenaufstellung möglich Nein
Wandbefestigung möglich Ja
Wandmontage möglich Ja
Wandeinbau Nein
Aufputzmontage Ja
Mastbefestigung Ja
Anreihbar Ja
Unterputzmontage Nein
Anzahl der Türen 0
Geeignet für metrische Montage Ja
Geeignet für Außenaufstellung Nein
Schrägdach Nein
EMV-Ausführung Nein
Mit Sichttür Nein
Mit Lüftungstür Nein
Mit rückseitiger Tür Nein
Schlagfestigkeit
IK07
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community