2. Verteiler
  3. Verteiler & Schränke
  4. Zähler-Komplettschrank
  5. 2CPX035899R9999
  • 
Product videos
Product images
KS3267Z, KS3267Z    ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2 KS3267Z, KS3267Z    ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2
 Zurück
 nächstes
Zähler-Komplettschrank - KS3267Z, KS3267Z    ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2 - 2CPX035899R9999
KS3267Z, KS3267Z    ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2
STRIEBEL & JOHNHesteller Logo
STRIEBEL & JOHN

KS3267Z, KS3267Z ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2

Rexel Artikelnr.: 
2133429
Hersteller Nummer: 
2CPX035899R9999
EAN Code: 
4011617358992
Produkt Type: 
KS3267Z
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
KS3267Z, KS3267Z    ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2

KS3267Z, KS3267Z ZSchr.kpl. A37 2Z2R1V5A2

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP31

Stahlblech

800 mm

1.100 mm

215 mm

Aufputz/teilversenkt

eHZ
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
Die Zählerkomplettschränke der Baureihe ComfortLine mit BKE-I Ausführung für eHZ sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zähler-Komplettschrank 

Produktdetails



Produktdetails

Zähler-Komplettschrank
Schutzart (IP) IP31
Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff Stahlblech
Breite 800 mm
Einbaubreite 800 mm
Einbauhöhe 1.100 mm
Einbautiefe 215 mm
Höhe 1.100 mm
Tiefe 215 mm
Montageart Aufputz/teilversenkt
 
Anzahl der Felder 3
Anzahl der TSG-Plätze 0
Anzahl der Verteilerreihen 5
Anzahl der Zählerplätze 2
Ausführung eHZ
Mit Montageplatte Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85371098