Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2276476
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
HENSEL
BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2276495
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
HENSEL
STM 32, Stufenstutzen STM 32, IP 55, M 32
Rexel Artikelnr.: 2691444
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2691407
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
HENSEL
KBM 20, Kombi-Belüftungsstutzen, M 20 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816703
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
HENSEL
KKL 54, Hauptleitungsabzweigklemme, KKL 54, 1,5-25mm²,5pol. j. 4Klemmst.,N-bl,PE-glb
Rexel Artikelnr.: 2724139
Min: 1 Stück
HENSEL
ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2626887
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
Mi NK 14, N-Klemme Mi NK 14, Befestigung auf Tragschienen (Hutprofil 35 mm)
Rexel Artikelnr.: 2178149
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss
Rexel Artikelnr.: 2278752
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi WT 1, Wandteiler Mi, zur Unterteilung von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm
Rexel Artikelnr.: 2053154
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zähler-Leergehäuse
Zähler-Leergehäuse | |
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Breite | 300 mm |
Einbautiefe | 190 mm |
Höhe | 600 mm |
Tiefe | 214 mm |
Montageart | Aufbau |
---|---|
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Tragschiene | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.