PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H500xB500xT200 IP66 IK10 RAL7035.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Anzahl der Türen
Breite
Farbe
Geeignet für Außenaufstellung
Höhe
Mit Montageplatte
Schutzart
Tiefe
Werkstoff
Anreihbar
Anzahl der Schlösser
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
Aufputzmontage
Oberfläche
Bodenaufstellung möglich
Bodenmontage möglich
Bodenstehendes Wandmodell
EMV-Ausführung
Eckmodell
Freistehend
Geeignet für Wandeinbau
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für metrische Montage
Koppelbar
Mastbefestigung
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
Mit Lüftungstür
Mit Oberteil
Mit Sichttür
Mit Tür
Mit rückseitiger Tür
Montageplatte tiefenverstellbar
RAL-Nummer
Schlagfestigkeit
Schrägdach
Schutzart (NEMA)
Transparenter Deckel
Unterputzmontage
Vorprägungen
Wandbefestigung möglich
Geeignet für Wandeinbau
Geeignet für Wandmontage
Wandmontage möglich
Werkstoffgüte
Zwischeneinbau
Newlec