false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

KG 9003, KV-Leergehäuse, Einbaumasse bei eingeb. Montageplatte 182x205x95 mm

Produkt Type: KG 9003
Hersteller Nummer: 4012591611639
Rexel Artikelnr.: 2053014
EAN Code: 4012591611639

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Feature Feature details
Montageart Aufputz
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Einzel
Transparenter Deckel/Tür Ja
Mit Schloss Nein
Höhe 253 mm
Breite 217 mm
Tiefe 115 mm
Einbautiefe 95 mm
Innentiefe 95 mm
Materialstärke Gehäuse 3 mm
Materialstärke Tür/Deckel 3 mm
Farbe grau
RAL-Nummer 7.035
Anzahl der Module 1
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Leitungseinführungen 18
Leitungseinführung Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Oberfläche ohne
Mit Montageplatte Nein
Geeignet für Außengebrauch Ja
Geeignet für Außenanwendung Nein
Geeignet für Blitzschutz Nein
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (NEMA) 4
Schutzklasse II
Schlagfestigkeit IK08
Funktionserhalt ohne
Art des Deckels transparent
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community