Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi DB 30, Mi-Schutzdach
Rexel Artikelnr.: 2890682
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KS 35 Z, Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 35 Z, 4-35 mm²
Rexel Artikelnr.: 2177908
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 25, Stufenstutzen STM 25, IP 55, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691443
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi BF 44, Belüftungsflansch mit Belüftungsgitter IP 44
Rexel Artikelnr.: 2890087
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi FP 20, Anbauflansch, ohne Vorpressungen, Nutzfläche 215x88 mm
Rexel Artikelnr.: 2053147
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi SA 12, Abdeckung für 12 mm Sammelschiene, Länge 1000 mm
Rexel Artikelnr.: 2265059
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276564
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi BE, Befestigungs-Ersatzteile Mi BE, Satz bestehend aus 4 Keilaufn. und 5 Keilen
Rexel Artikelnr.: 2178131
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V
Rexel Artikelnr.: 2278774
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi PL 2, Plombierkappen (Satz mit 2 St.)
Rexel Artikelnr.: 2053159
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi SR 4, Umrüstsatz Mi SR 4 (4 Stück), für Dek- kelverschlüsse Hand- auf Werkzeugbetät.
Rexel Artikelnr.: 2178157
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2278803
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi DV 01, Deckelverschlusseinsatz, Mi DV 01, mit Feder
Rexel Artikelnr.: 2724142
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 20, Stufenstutzen STM 20, IP 55, M 20
Rexel Artikelnr.: 2691442
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschienengehäuse
Sammelschienengehäuse | |
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Polzahl | 5 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 300 mm |
Höhe | 300 mm |
Tiefe | 214 mm |
Montageart | Aufputz |
Bemessungsstrom Schienensystem | 250 A |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 30 kA |
---|---|
Anbaumöglichkeit | Ja |
Mit Sammelschiene bestückt | Ja |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.