false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mi 6352, Mi-Sammelschienengh. Mi 6352, 300x450mmSammelschienen 250 A, 5polig

  • Mi 6352, Mi-Sammelschienengh. Mi 6352, 300x450mmSammelschienen 250 A, 5polig
Mi 6352, Mi-Sammelschienengh. Mi 6352, 300x450mmSammelschienen 250 A, 5polig
Produkt Type: Mi 6352
Hersteller Nummer: 4012591656517
Rexel Artikelnr.: 2053057
EAN Code: 4012591656517

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sammelschienengehäuse
Sammelschienengehäuse
Feature Feature details
Mit Sammelschiene bestückt Ja
Bemessungsstrom Schienensystem 250 A
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
450 mm
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Anbaumöglichkeit Ja
Montageart
Aufputz
Mit transparentem Deckel Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 30 kA
Polzahl
5
Schutzart (IP)
IP65
Chartstürmer Ja
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection