Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FP 20, Anbauflansch, ohne Vorpressungen, Nutzfläche 215x88 mm
Rexel Artikelnr.: 2053147
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi FP 38, Anbauflansch Mi FP 38, 29x7-12 mm, 4x7-14 mm, 4x11-20 mm, 1x16-29 mm
Rexel Artikelnr.: 2576433
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KS 70 F, Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 70 F, 10-70 qmm
Rexel Artikelnr.: 2854146
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2278714
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276564
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KS 150, Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 150, 35-150 mm²
Rexel Artikelnr.: 2633704
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 32
Rexel Artikelnr.: 2691401
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
ME 334, Stromwandler-Set, 400/5 A, 3-phasig, Klasse 1, Leistung 2,5 VA
Rexel Artikelnr.: 2264488
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi VS 250, Verdrahtungsband Mi VS 250, für Nennstrom 250 A, 2 m lang
Rexel Artikelnr.: 2178173
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi FM 20, Anbauflansch, 15xM16, 15xM20
Rexel Artikelnr.: 2754158
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2276554
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi FP 72, Kabeleinführungsflansch 2x 30 bis 72 mm Durchmesser
Rexel Artikelnr.: 2854145
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi GS 30, Gehäusesteg Mi, für Gehäusewände 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2867029
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KBM 32, Kombi-Belüftungsstutzen, M 32 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816707
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschienengehäuse
Sammelschienengehäuse | |
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Polzahl | 5 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 600 mm |
Höhe | 300 mm |
Tiefe | 170 mm |
Montageart | Aufputz |
Bemessungsstrom Schienensystem | 400 A |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 30 kA |
---|---|
Anbaumöglichkeit | Ja |
Mit Sammelschiene bestückt | Ja |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.