Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FM 20, Anbauflansch, 15xM16, 15xM20
Rexel Artikelnr.: 2754158
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi VS 160, Verdrahtungsband Mi VS 160, für Nennstrom 160 A, 2 m lang
Rexel Artikelnr.: 2178172
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi CB 12, Mi Connection Box, CEE 16A, + CEE 32A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2880712
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KS 150/12, Sammelschienen-Direktanschlussklemme Cu/Alu, 16-150 qmm
Rexel Artikelnr.: 2276486
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 40, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2691409
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi SA 30, Abdeckung bis 30 mm Sammelschiene, Länge 1000 mm
Rexel Artikelnr.: 2265060
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2691407
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2278712
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
STM 25, Stufenstutzen STM 25, IP 55, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691443
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi SA 12, Abdeckung für 12 mm Sammelschiene, Länge 1000 mm
Rexel Artikelnr.: 2265059
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi DV 01, Deckelverschlusseinsatz, Mi DV 01, mit Feder
Rexel Artikelnr.: 2724142
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4
Rexel Artikelnr.: 2276508
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
KBM 25, Kombi-Belüftungsstutzen, M 25 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816705
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HENSEL
Mi GS 30, Gehäusesteg Mi, für Gehäusewände 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2867029
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sammelschienengehäuse
Sammelschienengehäuse | |
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Polzahl | 5 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 300 mm |
Höhe | 600 mm |
Tiefe | 170 mm |
Montageart | Aufputz |
Bemessungsstrom Schienensystem | 630 A |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 45 kA |
---|---|
Anbaumöglichkeit | Ja |
Mit Sammelschiene bestückt | Ja |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.