Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2462.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2389762
Min: 1 Stück
RITTAL
CS 9785.040, 1ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252
Rexel Artikelnr.: 2852038
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2460.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389760
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2469.000, Profilhalbzylinder für Griffe, Druckknopf-und Sicherheitseinsatz, Nr. 2123
Rexel Artikelnr.: 2389769
Min: 1 Stück
RITTAL
CS 9785.042, 2ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252, VE gleichschließend, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2900433
Min: 1 Packung
RITTAL
SZ 2464.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Schraubendreher
Rexel Artikelnr.: 2389764
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2466.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 3mm Doppelbart
Rexel Artikelnr.: 2389766
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2465.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Daimler-Einsatz
Rexel Artikelnr.: 2389765
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2467.000, Profilhalbzylinder für Griffe, Sicherheitseinsatz, Nr. 3524 E
Rexel Artikelnr.: 2389767
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2461.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Vierkant
Rexel Artikelnr.: 2389761
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2307.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27 mm, Ausführung A, Fiat
Rexel Artikelnr.: 2197624
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2468.000, Profilhalbzylinder für Griffe, Druckknopf-Einsatz
Rexel Artikelnr.: 2389768
Min: 1 Stück
RITTAL
SZ 2463.000, Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Dreikant
Rexel Artikelnr.: 2389763
Min: 1 Stück
Schließsystem für Schaltschranksysteme | |
Art der Schließung | Zylinder |
---|---|
Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebel |
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) | Nein |
Hängeschlossverriegelung | Nein |
Knebel | Nein |
---|---|
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 83024110 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.