2. Verteiler
  3. Verteilerzubehör
  4. Tragschiene
  5. 4013339024803
  • 
Product videos
Product images
2933/2 SL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
 Zurück
 nächstes
Tragschiene - 2933/2 SL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 - 4013339024803
NIEDAXHesteller Logo
NIEDAX

2933/2 SL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Rexel Artikelnr.: 
2126164
Hersteller Nummer: 
4013339024803
EAN Code: 
4013339024803
Produkt Type: 
2933/2 SL
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
 Meter

Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
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
2933/2 SL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

2933/2 SL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Hutschiene 35/7,5 mm

Stahl

bandverzinkt

2.000 mm

7,5 mm

sendzimirverzinkt
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 40 / 2800
Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, bandverzinkt nach DIN EN 10346, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessung (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung: 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Tragschiene
Ausführung Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Lochform Langloch
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Materialstärke 1 mm
 
Länge 2.000 mm
Höhe 7,5 mm
Ausführung der Oberfläche sendzimirverzinkt
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73269098