2. Verteiler
  3. Verteilerzubehör
  4. Tragschiene
  5. 4013339026302
  • 
Product videos
Product images
2934/2 GO, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
 Zurück
 nächstes
Tragschiene - 2934/2 GO, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert - 4013339026302
NIEDAXHesteller Logo
NIEDAX

2934/2 GO, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

Rexel Artikelnr.: 
2126169
Hersteller Nummer: 
4013339026302
EAN Code: 
4013339026302
Produkt Type: 
2934/2 GO
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
 Meter

Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
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
2934/2 GO, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

2934/2 GO, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Hutschiene 35/15 mm

Stahl

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

2.000 mm

15 mm

galvanisch/elektrolytisch verzinkt
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 20 / 1500
Niedax Tragschiene Modell 2934, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen EN DIN 60715, höhere und stärkere Ausführung, ungelocht, galv. verz. nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessung (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm Befestigungsmaß B: 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lieferlänge L : 2000 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Tragschiene
Ausführung Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform ohne
Materialstärke 1,5 mm
Länge 2.000 mm
 
Höhe 15 mm
Ausführung der Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73269098