3. Verteilerzubehör
  4. Tragschiene
  5. 4013339028504
  • 
Product videos
Product images
2936/2 GL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, gelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
 Zurück
 nächstes
Tragschiene - 2936/2 GL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, gelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert - 4013339028504
NiedaxHesteller Logo
Niedax

2936/2 GL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, gelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

Rexel Artikelnr.: 
2126175
Hersteller Nummer: 
4013339028504
EAN Code: 
4013339028504
Produkt Type: 
2936/2 GL

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
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
2936/2 GL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, gelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

2936/2 GL, Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, DIN-Anschlussmaße, gelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • 2069 15 2.2 GTPL, Hutschiene gelocht, 2,25mm Stärke 2000x35x15, St, GTP

    OBO BETTERMANN

    2069 15 2.2 GTPL, Hutschiene gelocht, 2,25mm Stärke 2000x35x15, St, GTP

    Rexel Artikelnr.: 2153310

    

     Meter

    Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    2069 15 2.2 GTPL, Hutschiene gelocht, 2,25mm Stärke 2000x35x15, St, GTP

    2069 15 2.2 GTPL, Hutschiene gelocht, 2,25mm Stärke 2000x35x15, St, GTP
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 20
Niedax Tragschiene Modell 2936, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, besonders starke Ausführung, gelocht, galv. verz. nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessung (ca. Maße) H x t : 15 x 2,3 mm Befestigungsmaß B : 24 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung: 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene 
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
Tragschiene
Ausführung Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform Langloch
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Materialstärke 2,3 mm
 
Länge 2.000 mm
Höhe 15 mm
Ausführung der Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73269098