Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
WEIDMÜLLER
TSTW 5/M5, Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
Rexel Artikelnr.: 2261386
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
TSTW 6/M6, Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
Rexel Artikelnr.: 2262955
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
EW 35/SCHA/M3, Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2263454
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
FKSC M5X8 D9/SW2.5, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M5.0, Tiefe: 7 mm
Rexel Artikelnr.: 2263607
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
FKSC M6X12 D9/SW3, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M6.0, Tiefe: 7 mm
Rexel Artikelnr.: 2263872
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WEIDMÜLLER
EW 35 GR 7032, Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2787107
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
TST 2/M6, Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
Rexel Artikelnr.: 2262684
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
FKSC M6X8 D9/SW3, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M6.0, Tiefe: 7 mm
Rexel Artikelnr.: 2269504
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WEIDMÜLLER
WEW 35/2, Endwinkel aus Kunststoff, Breite 8 mm/Montageart Hutschiene 35/7,5 mm, WEW-35/2
Rexel Artikelnr.: 2074162
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WEW 35/1, Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2074217
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WSH 5, Zubehör, Schienenhalter, Wemid
Rexel Artikelnr.: 2590336
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SH 2, Zubehör, Schienenhalter, KrG,
Rexel Artikelnr.: 4120395
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
EW 35, Endwinkel aus Kunststoff, Breite 8,5 mm/Montageart Hutschiene 35/7,5 mm, EW 35
Rexel Artikelnr.: 2074041
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WEIDMÜLLER
WSH 6, Zubehör, Schienenhalter, Wemid
Rexel Artikelnr.: 2590337
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene
Tragschiene | |
Oberfläche | unbehandelt |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Höhe | 15 mm |
Länge | 2.000 mm |
Materialstärke | 3 mm |
Ausführung | Hutschiene 35/7,5 mm |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
---|---|
Lochform | ohne |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39162000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.