false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 2000x500mm

Produkt Type: NSYPPS205
Hersteller Nummer: NSYPPS205
Rexel Artikelnr.: 2257463
EAN Code: 3606485127149

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trennwand (Schaltschrank)
Trennwand (Schaltschrank)
Feature Feature details
Geeignet für Gehäusebautiefe 500 mm
Breite
500 mm
Höhe
2.000 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
Farbe
sonstige
Mit Kabeleinführung Nein
Mit Schloss Nein
Bauform
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a Nein
Für innere Unterteilung Form 2b Nein
Für innere Unterteilung Form 3a Nein
Für innere Unterteilung Form 3b Nein
Für innere Unterteilung Form 4a Nein
Für innere Unterteilung Form 4b Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection