2. Verteiler
  3. Verteilerzubehör
  4. Verdrahtungsband
  5. 552740
  • 
Product videos
Product images
FLEX2MRC8X40X1, Flexibar, Rotes Kupfer, 1.000 A, UL 67, UL 758 Zertifizierungsdetails, 40 mm x 1
 Zurück
 nächstes
Verdrahtungsband - FLEX2MRC8X40X1, Flexibar, Rotes Kupfer, 1.000 A, UL 67, UL 758 Zertifizierungsdetails, 40 mm x 1 - 552740
nVent ERIFLEX

FLEX2MRC8X40X1, Flexibar, Rotes Kupfer, 1.000 A, UL 67, UL 758 Zertifizierungsdetails, 40 mm x 1

Rexel Artikelnr.: 
2353476
Hersteller Nummer: 
552740
EAN Code: 
3479775527406
Produkt Type: 
FLEX2MRC8X40X1
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
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
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
FLEX2MRC8X40X1, Flexibar, Rotes Kupfer, 1.000 A, UL 67, UL 758 Zertifizierungsdetails, 40 mm x 1

FLEX2MRC8X40X1, Flexibar, Rotes Kupfer, 1.000 A, UL 67, UL 758 Zertifizierungsdetails, 40 mm x 1

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
40 mm

2.000 mm
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 5
ERIFLEX FLEXIBAR ist eine flexible Sammelschienendraht-Ersatzlösung für Niederspannungsanwendungen, die von 27 mm² bis 1200 mm² und 125 A bis 2800 A erhältlich ist. ERIFLEX FLEXIBAR wird in einer nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage hergestellt und besteht aus mehreren Lagen von dünnem Elektrolytkupfer. mit einer hochbeständigen, selbstverlöschenden PVC- oder Silikonverbindung. Die Isolierhülse ist auf der Innenfläche gerillt, wodurch die Kontaktfläche zu den Laminaten auf weniger als 20% reduziert wird, wodurch die Flexibilität erhöht und die Montage erleichtert wird. ERIFLEX FLEXIBAR ist selbst in seiner größten Größe leicht zu formen und verbessert die Design- und Montageflexibilität sowie die Ästhetik der fertigen Platten erheblich. Alle ERIFLEX FLEXIBAR-Querschnitte können gebogen, gefaltet oder verdrillt werden mit einem sehr kleinen Biegeradius für kürzere und kompaktere Stromanschlüsse zwischen Hauptstrom- und Verteilungseinrichtungen, zwischen Transformatoren und Busleitungen, zwischen Busleitungen und Schaltschränken und vielen anderen Anschlüssen .. ERIFLEX FLEXIBAR-Verbindungen werden durch Stanzen und Verschrauben direkt durch die Kupferlaminate, durch Klemmen auf das Ende des ERIFLEX FLEXIBAR oder durch Schweißen mit ERICO CADWELD hergestellt. Es sind keine Nasen zu kaufen oder zu installieren, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller werden und fehlerhafte Verbindungen aufgrund von Vibration oder Ermüdung beseitigt werden. Als ideale Alternative zu großen Kabeln und starren Stromschienen benötigt ERIFLEX FLEXIBAR weniger Bauraum und reduziert das Gesamtgewicht von Paneelsystemen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verdrahtungsband 

Produktdetails



Produktdetails

Verdrahtungsband
Breite 40 mm
Lamellenstärke 1 mm
Länge 2.000 mm
Stärke 12 mm
Bemessungsbetriebsstrom 1.000 A
 
Anzahl der Lamellen 8
Lamelliert Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85444995