false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Verdrahtungskanal PVC DNG 50x20mm sgrau

Produkt Type: DNG5002007030B
Hersteller Nummer: DNG5002007030B
Rexel Artikelnr.: 2173101
EAN Code: 4012740103527

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 2 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal
Feature Feature details
Höhe
50 mm
Breite
20 mm
Durchmesser
0 mm
Schlitzabstand 7,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Länge 2.000 mm
Halogenfrei
Nein
Selbstverlöschend Ja
Kriechstromfest Ja
Flexibel Nein
Nutzbarer Querschnitt 638 mm²
Befestigungsart
Bodenlochung
Mit Oberteil Ja
Farbe
steingrau
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community