false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MBR302, Sammelschienen-Modul 60mm 2RE / 3FB, nutzbare Breite von 640mm

Produkt Type: MBR302
Hersteller Nummer: 2CPX041827R9999
Rexel Artikelnr.: 2194157
EAN Code: 4011617418276

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteilerbaugruppe D-Schraubsicherungssysteme
Verteilerbaugruppe D-Schraubsicherungssysteme
Feature Feature details
Polzahl
3
Anzahl der Drehstromkreise 25 A 0
Anzahl der Drehstromkreise 63 A 0
Montageart Schienensystem horizontal
Montageart des D-Sicherungssockels Schienensystem
Ausführung Sicherungen D02
Schaltbar Nein
Höhe
300 mm
Breite
750 mm
Tiefe
225 mm
Mit Abdeckung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community